Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-PFA2506 Herst.-Nr.: PFA2506 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau/kardinalrot
Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag
Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 2 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN A4 Mappen. Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden. Maße: H 672 x B 413 x T 400 mm Farbe: lichtgrau/kardinalrot Abschließbar Hängeregistratur Format DIN A4 Kleinteileablage Materialablage Lieferumfang 1 Hängeregistraturschrank PFA, 2 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau/kardinalrot
Weitere Informationen: | | Garantie: | 2 | Farbe: | 645 lichtgrau | Gesamthöhe: | 997 mm | Gesamtbreite: | 467 mm | Gesamttiefe: | 620 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,12* | € 158,25* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,05* | € 158,28* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,71* | € 159,45* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,52* | € 168,30* | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,94* | € 172,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|