Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 500 mm | BR3560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 500 mm | BR3560
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 500 mm | BR3560
Artikel-Nr.:
     261-BR3560
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02012650ABA0001
EAN/GTIN:
     3612970106322
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Rohrbodensteckregal
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 500 mm | BR3560

Gitterboden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 500 mm Traglast = 460 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
40
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Fachlast kg:
460
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Lichte Breite mm:
1260
Weitere Suchbegriffe: Steckregal mit Rohrböden, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,93*
€ 62,05*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 45,81*
€ 62,11*
€ 4,95*
ab € 61,45*
€ 81,63*
Frei Haus
ab € 70,75*
€ 92,68*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 54,78*
Ähnlich
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 41,64*
Ähnlich
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 59,47*
Ähnlich
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 44,41*
Ähnlich
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 41,74*
Ähnlich
ManOrga
AB02010160ABA0001
ab € 45,72*
Ähnlich
ManOrga
AB02010180ABA0001
ab € 50,51*
Ähnlich
ManOrga
AB02012660ABA0001
ab € 53,13*
Ähnlich
ManOrga
AB02012680ABA0001
ab € 55,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.