| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-BR3646 Herst.-Nr.: 15 307 EAN/GTIN: 4250870300106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnetbandzuschnitte weiß 20x80 mm 1 VE=100 Stück | BR3646
Zuschnitte für Magnetbänder, Farbe weiß, HxB 20 x 80 mm, 1 VE=100 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Produkttyp: | Magnetzuschnitte | VE/Stück: | 100 | Befestigung: | Magnetisch | Verkaufseinheit: | VE | Breite mm: | 80 | Höhe mm: | 20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetetikett weiß 20x80mm, magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, Magnetband, Magnetstreifen, Lagerkennzeichnung, Kennzeichnung, magnetisch, haftend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |