| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-BR3648 Herst.-Nr.: 15 330 EAN/GTIN: 4250870300144 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnetbandzuschnitte weiß 50x80 mm 1 VE=100 Stück | BR3648
Zuschnitte für Magnetbänder, Farbe weiß, HxB 50 x 80 mm, 1 VE=100 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Produkttyp: | Magnetzuschnitte | VE/Stück: | 100 | Befestigung: | Magnetisch | Verkaufseinheit: | VE | Breite mm: | 80 | Höhe mm: | 50 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetetikett weiß 20x80mm, magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, Magnetband, Magnetstreifen, Lagerkennzeichnung, Kennzeichnung, magnetisch, haftend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |