| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-BR3658 Herst.-Nr.: 16 301/KR EAN/GTIN: 4250870300878 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnetische Etikettenrahmen HxB 30 x 80 mm, 1 VE=100 Stück | BR3658
Magnetische Etikettenrahmen HxB 30 x 80 mm, 1 VE=100 Stück Mit Papiereinlage und Klarsichtfolie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Braun | Produkttyp: | Magnetische Etikettenrahmen | Befestigung: | Magnetisch | Verkaufseinheit: | VE | VE/Stück: | 100 | Breite mm: | 80 | Höhe mm: | 30 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster magnetisch, beschriftungsfenster, etikettenträger 30 mm breit, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |