| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BR3659 Herst.-Nr.: 16 204/KR EAN/GTIN: 4250870300885 |
| |
|
| | |
| Magnetische Etikettenrahmen HxB 50 x 80 mm, 1 VE=100 Stück | BR3659
Magnetische Etikettenrahmen HxB 50 x 80 mm, 1 VE=100 Stück Mit Papiereinlage und Klarsichtfolie Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Produkttyp: | Magnetische Etikettenrahmen | Befestigung: | Magnetisch | Verkaufseinheit: | VE | VE/Stück: | 100 | Breite mm: | 80 | Höhe mm: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, etikettenhalter magnetisch 50 mm breit, beschriftungsfenster, beschriftungsfenster magnetisch, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal |
| | |
| |