| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BR3661 Herst.-Nr.: 16 505/KR EAN/GTIN: 4250870300908 |
| |
|
| | |
| Magnetische Etikettenrahmen HxB 30 x 500 mm, 1 VE= 100 Stück | BR3661
Magnetische Etikettenrahmen HxB 30 x 500 mm, 1 VE= 100 Stück Mit Papiereinlage und Klarsichtfolie Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Produkttyp: | Magnetische Etikettenrahmen | Befestigung: | Magnetisch | Verkaufseinheit: | VE | VE/Stück: | 20 | Breite mm: | 500 | Höhe mm: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, etikettenhalter magnetisch, beschriftungsfenster, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal |
| | |
| |