Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Weitspannregal
>
Artikel
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 926 x 3048 mm, farbig | BR3840
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-BR3840
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
18308-N-5
EAN/GTIN:
4058255066889
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 926 x 3048 mm, farbig | BR3840
Weitspann-Steckregal
Breite = 1841 mm, Tiefe = 926 mm,
Höhe = 3048 mm
Farbe: Rahmen in blau
Traversen in orange
Bodeneinlagen aus 16 mm Spanplatten
Feldlast = 3200 kg, Fachlast = 720 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
3048
Regaltyp:
Weitspannregale bis 3000 kg
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Winkelprofil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Enzianblau RAL 5010
Nutzung:
Beidseitig
Anzahl Lagerebene:
5
Feldlast kg:
3000
Fachlast kg:
720
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1841
Tiefe mm:
926
... >
Lager/Umwelt
>
Regale
>
Weitspannregale
Weitere Suchbegriffe:
großfachregal gr
,
weitspannregal
,
weitspannregal fachlast 720 kg
,
Lagerregal
,
Fachbodenregal
,
Fächerregal
,
Regalanlage
,
Steckregale
,
Ständerregale
,
Systemregale
,
Vielzweckregale
,
Fachbodenregale
,
Schraubregale
,
Schwerlastregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,44*
€ 879,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,79*
€ 868,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,13*
€ 830,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,54*
€ 788,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,63*
€ 750,45
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1536 x 469 mm, orange/verzinkt, Fachlast 640 kg
SCHULTE Lagertechnik
18340-N
ab € 41,58*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1536 x 621 mm, orange/verzinkt, Fachlast 640 kg
SCHULTE Lagertechnik
18341-N
ab € 47,87*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1536 x 773 mm, orange/verzinkt, Fachlast 640 kg
SCHULTE Lagertechnik
18342-N
ab € 52,74*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1536 x 926 mm, orange/verzinkt, Fachlast 640 kg
SCHULTE Lagertechnik
18343-N
ab € 58,41*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1841 x 469 mm, orange/verzinkt, Fachlast 610 kg
SCHULTE Lagertechnik
18345-N
ab € 48,61*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1841 x 621 mm, orange/verzinkt, Fachlast 610 kg
SCHULTE Lagertechnik
18346-N
ab € 55,09*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1841 x 773 mm, orange/verzinkt, Fachlast 720 kg
SCHULTE Lagertechnik
18347-N
ab € 60,10*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1841 x 926 mm, orange/verzinkt, Fachlast 720 kg
SCHULTE Lagertechnik
18348-N
ab € 66,65*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2146 x 469 mm, orange/verzinkt, Fachlast 577 kg
SCHULTE Lagertechnik
18350-N
ab € 55,84*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2146 x 621 mm, orange/verzinkt, Fachlast 577 kg
SCHULTE Lagertechnik
18351-N
ab € 62,33*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2146 x 773 mm, orange/verzinkt, Fachlast 620 kg
SCHULTE Lagertechnik
18352-N
ab € 67,93*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2146 x 926 mm, orange/verzinkt, Fachlast 620 kg
SCHULTE Lagertechnik
18353-N
ab € 74,94*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2450 x 469 mm, orange/verzinkt, Fachlast 545 kg
SCHULTE Lagertechnik
18355-N
ab € 62,59*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2450 x 621 mm, orange/verzinkt, Fachlast 545 kg
SCHULTE Lagertechnik
18356-N
ab € 69,56*
Zubehör
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2450 x 773 mm, orange/verzinkt, Fachlast 500 kg
SCHULTE Lagertechnik
18357-N
ab € 75,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen