Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1536 x 469 mm, orange/verzinkt, Fachlast 640 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-18340-N
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
18340-N
EAN/GTIN:
4004514224965
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Großfachregal Fachboden
Produktmerkmale • Zusatzebene mit Spanplatte
... >
Lager 9147
>
Weitspannregale
>
Z1 für Fachlasten bis 776 kg
Weitere Suchbegriffe:
Weitspannregal Fachboden
,
Weitspannregalfachboden
,
Weitspannregalfachebene
,
Regal Z1
,
Z1 Regal
,
Auflage Schwerlastregal
,
Boden Schwerlastregal
,
Boden für Schwerlastregal
,
Schwerlastregalauflage
,
Schwerlastregalboden
,
Lagerregal Spanplatte
,
Spanplatte Lagerregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
gebrüder schulte weitspannregal
,
fachboden für steckregal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1536 x 621 mm, orange/verzinkt, Fachlast 640 kg
SCHULTE Lagertechnik
18341-N
ab € 47,89*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1536 x 773 mm, orange/verzinkt, Fachlast 640 kg
SCHULTE Lagertechnik
18342-N
ab € 52,30*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1536 x 926 mm, orange/verzinkt, Fachlast 640 kg
SCHULTE Lagertechnik
18343-N
ab € 58,48*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1841 x 469 mm, orange/verzinkt, Fachlast 610 kg
SCHULTE Lagertechnik
18345-N
ab € 48,52*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1841 x 621 mm, orange/verzinkt, Fachlast 610 kg
SCHULTE Lagertechnik
18346-N
ab € 54,86*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1841 x 773 mm, orange/verzinkt, Fachlast 720 kg
SCHULTE Lagertechnik
18347-N
ab € 59,92*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 1841 x 926 mm, orange/verzinkt, Fachlast 720 kg
SCHULTE Lagertechnik
18348-N
ab € 66,48*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2146 x 469 mm, orange/verzinkt, Fachlast 577 kg
SCHULTE Lagertechnik
18350-N
ab € 55,75*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2146 x 621 mm, orange/verzinkt, Fachlast 577 kg
SCHULTE Lagertechnik
18351-N
ab € 62,13*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2146 x 773 mm, orange/verzinkt, Fachlast 620 kg
SCHULTE Lagertechnik
18352-N
ab € 67,84*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2146 x 926 mm, orange/verzinkt, Fachlast 620 kg
SCHULTE Lagertechnik
18353-N
ab € 74,70*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2450 x 469 mm, orange/verzinkt, Fachlast 545 kg
SCHULTE Lagertechnik
18355-N
ab € 62,21*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2450 x 621 mm, orange/verzinkt, Fachlast 545 kg
SCHULTE Lagertechnik
18356-N
ab € 69,29*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2450 x 773 mm, orange/verzinkt, Fachlast 500 kg
SCHULTE Lagertechnik
18357-N
ab € 75,45*
Ähnlich
Zusatzebene mit Spanplatten, Z1, 2450 x 926 mm, orange/verzinkt, Fachlast 500 kg
SCHULTE Lagertechnik
18358-N
ab € 83,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen