Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal mit 5 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2500 mm | BR6614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal mit 5 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2500 mm | BR6614
Schwerlastregal mit 5 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2500 mm | BR6614
Schwerlastregal mit 5 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2500 mm | BR6614
Schwerlastregal mit 5 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2500 mm | BR6614
Artikel-Nr.:
     261-BR6614
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB251105NA2D
EAN/GTIN:
     3612971113725
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
Grund-Regal
Schwerlastregal mit 5 Gitterböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2500 mm | BR6614

Schwerlastregal mit 5 Gitterböden Grundregal Höhe = 2500 mm Breite = 1010 mm Tiefe = 1000 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je Boden = 500 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
2500
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
2500
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Anzahl Fachböden:
5
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Ausführung Böden:
Gitterböden
Fachlast kg:
500
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1010
Breite mm:
1110
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schwerlastregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,25*
€ 533,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,23*
€ 526,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,65*
€ 511,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,40*
€ 495,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,79*
€ 443,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 54,80*
Zubehör
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 41,47*
Zubehör
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 59,50*
Zubehör
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 44,32*
Zubehör
ManOrga
ZB251105NA2S
ab € 328,73*
Zubehör
ManOrga
ZB251405NA2S
ab € 254,04*
Zubehör
ManOrga
ZB252105NA2S
ab € 347,24*
Zubehör
ManOrga
ZB252405NA2S
ab € 270,65*
Zubehör
ManOrga
AB03010050EDA0000
ab € 10,48*
Zubehör
ManOrga
AB03010060EDA0000
ab € 11,34*
Zubehör
ManOrga
AB03010080EDA0000
ab € 13,15*
Zubehör
ManOrga
AB03012550EDA0000
ab € 11,36*
Zubehör
ManOrga
AB03012560EDA0000
ab € 12,27*
Zubehör
ManOrga
AB03010040EDA0000
ab € 8,91*
Zubehör
ManOrga
AB03012510EDA0000
ab € 18,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.