Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal mit 5 Stahlblechböden Grundregal BxTxH 1260x500x2500 mm | BR6645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal mit 5 Stahlblechböden Grundregal BxTxH 1260x500x2500 mm | BR6645
Schwerlastregal mit 5 Stahlblechböden Grundregal BxTxH 1260x500x2500 mm | BR6645
Schwerlastregal mit 5 Stahlblechböden Grundregal BxTxH 1260x500x2500 mm | BR6645
Artikel-Nr.:
     261-BR6645
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB252405NB3S
EAN/GTIN:
     3612970792648
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlastregal mit 5 Stahlblechböden Grundregal BxTxH 1260x500x2500 mm | BR6645

Schwerlastregal mit 5 Stahlblechböden Grundregal Breite = 1260 mm Tiefe = 500 mm Höhe = 2500 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je Boden = 560 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
2500
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
2500
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Anzahl Fachböden:
5
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Ausführung Böden:
Stahlblechböden
Fachlast kg:
460
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1260
Breite mm:
1310
Tiefe mm:
400
Weitere Suchbegriffe: Schwerlaststeckregal, schwerlastregal anbau, schwerlastregal, manorga schwerlastregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,13*
€ 555,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,52*
€ 543,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,83*
€ 526,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,19*
€ 511,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,82*
€ 455,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 54,92*
Zubehör
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 41,48*
Zubehör
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 59,55*
Zubehör
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 44,49*
Zubehör
ManOrga
AB03010050EDA0000
ab € 10,51*
Zubehör
ManOrga
AB03010060EDA0000
ab € 11,35*
Zubehör
ManOrga
AB03010080EDA0000
ab € 13,15*
Zubehör
ManOrga
AB03012550EDA0000
ab € 11,35*
Zubehör
ManOrga
AB03012560EDA0000
ab € 12,29*
Zubehör
ManOrga
AB03010040EDA0000
ab € 8,88*
Zubehör
ManOrga
AB03012510EDA0000
ab € 18,27*
Zubehör
ManOrga
AB03012540EDA0000
ab € 11,26*
Zubehör
ManOrga
AB03010010EDA0000
ab € 16,72*
Zubehör
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 41,96*
Zubehör
ManOrga
AB02010160ABA0001
ab € 45,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.