Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Schwerlastregal
>
Schwerlastregal Stützrahmen
>
Artikel
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6691
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-BR6691
Hersteller:
ManOrga
Herst.-Nr.:
ZT2510505ND
EAN/GTIN:
3612971130517
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Schwerlastregal Stützrahmen
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6691
Schwerlast-Fachbodensteckregal
Grundregal mit 5 Fachebenen
HxBxT 2500 x 1000 x 500 mm
Profilständer 43 x 39 mm
Böden im 25 mm Raster verstellbar
Feldlast bis 3000 kg
Fachlast 310 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Höhe mm:
2500
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Feldlast kg:
3000
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech
Fachlast kg:
310
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1000
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
500
Anzahl Fachböden:
5
... >
Lager/Umwelt
>
Regale
>
Sonderregale
Weitere Suchbegriffe:
Stützrahmen für Schwerlastregal
,
Auflage Schwerlastregal
,
Boden Schwerlastregal
,
Boden für Schwerlastregal
,
Schwerlastregalauflage
,
Schwerlastregalboden
,
schwerlastregal gf
,
schwerlastregal
,
manorga schwerlastregal
,
Lagerregal
,
Fachbodenregal
,
Fächerregal
,
Regalanlage
,
Steckregale
,
Ständerregale
,
Systemregale
,
Vielzweckregale
,
Fachbodenregale
,
Schraubregale
,
Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachteiler HxT 100 x 400 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6730
ManOrga
AT07001040BDAA099
ab € 7,09*
Zubehör
Fachteiler HxT 100-200 x 400 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6745
ManOrga
AT07010204CDAA099
ab € 8,60*
Zubehör
Fachteiler HxT 100-200 x 500 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6746
ManOrga
AT07010205CDAA099
ab € 8,85*
Zubehör
Fachteiler HxT 100-200 x 600 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6747
ManOrga
AT07010206CDAA099
ab € 9,62*
Zubehör
Fachteiler HxT 100-200 x 700 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6748
ManOrga
AT07010207CDAA099
ab € 11,18*
Zubehör
Fachteiler HxT 100-200 x 800 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6749
ManOrga
AT07010208CDAA099
ab € 12,27*
Zubehör
Fachteiler HxT 100x500 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6731
ManOrga
AT07001050BDAA099
ab € 7,67*
Zubehör
Fachteiler HxT 100x600 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6732
ManOrga
AT07001060BDAA099
ab € 7,85*
Zubehör
Fachteiler HxT 100x700 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6733
ManOrga
AT07001070BDAA099
ab € 8,84*
Zubehör
Fachteiler HxT 100x800 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6734
ManOrga
AT07001080BDAA099
ab € 9,61*
Zubehör
Fachteiler HxT 150x400mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6735
ManOrga
AT07001540BDAA099
ab € 7,86*
Zubehör
Fachteiler HxT 150x500 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6736
ManOrga
AT07001550BDAA099
ab € 8,05*
Zubehör
Fachteiler HxT 150x600 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6737
ManOrga
AT07001560BDAA099
ab € 8,64*
Zubehör
Fachteiler HxT 150x700 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6738
ManOrga
AT07001570BDAA099
ab € 9,62*
Zubehör
Fachteiler HxT 150x800 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6739
ManOrga
AT07001580BDAA099
ab € 10,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen