Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/3003 | CA5941-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/3003 | CA5941-3003
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/3003 | CA5941-3003
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/3003 | CA5941-3003
Artikel-Nr.:
     261-CA5941-3003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-325|S10001
EAN/GTIN:
     4025314557268
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Schließfachschrank, mit Sockel, 15 Fächer, Abteilbreite 400 mm, RAL7035/3003 | CA5941-3003

Schließfachschrank mit Sockel
Anzahl Fächer: 15
Abteilbreite: 400 mm
HxBxT 1800 x 1200 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
5 x 3
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
15
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank h1800xb1200xt500mm, schließfach schrank, schließfach-schrank 15 fächer, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,25*
€ 1.121,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,36*
€ 1.201,32*
Frei Haus
ab € 1.051,82*
€ 1.203,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,18*
€ 1.206,66*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,31*
€ 1.334,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,78*
€ 1.332,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,26*
€ 1.279,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,58*
€ 1.234,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,25*
€ 1.171,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,93*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 12,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 9,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 3,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 10,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 61,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.