Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7035/5010 | CA6011-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7035/5010 | CA6011-5010
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7035/5010 | CA6011-5010
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7035/5010 | CA6011-5010
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7035/5010 | CA6011-5010
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7035/5010 | CA6011-5010
Artikel-Nr.:
     261-CA6011-5010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-20|S10006
EAN/GTIN:
     4025314611649
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Stahl-Wertfachschrank, 2x5teilig 460x480x1950 mm, RAL7035/5010 | CA6011-5010

Stahl-Wertfachschrank
Normalbreit
Anzahl Wertfächer: 2 x 5
HxBxT: 1950 x 460 x 480 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2 x 5
Abteilbreite mm:
240
Breite mm:
460
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
10
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Wertfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 490,09*
€ 573,13*
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 466,25*
€ 574,35*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,98*
€ 601,89*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,53*
€ 632,60*
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,05*
€ 673,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,72*
€ 801,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,62*
€ 783,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,95*
€ 765,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,81*
€ 742,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,05*
€ 697,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.