Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Schließanlage Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Schließfachschrank mit Acrylglastür, HxBxT 1750x1220x480 mm, Schwarzgrau | CA6087
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-CA6087
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8370A302|S10005
EAN/GTIN:
4050646791578
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
C+P Schließfachschrank mit Acrylglastür, HxBxT 1750x1220x480 mm, Schwarzgrau | CA6087
Schließfachschrank mit Acrylglastür
HxBxT 1750 x 1220 x 480 mm
Anzahl Fächer: 3x3
je mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel
170° Türöffnung, rechts angeschlagen
Belüftungsöffnung an der Rückwand
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Sockel in anthrazit RAL 7016
weitere Farben auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1750
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Durchsichtigen
Breite mm:
1220
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
9
Anzahl Abteile:
4
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
... >
Spinde
>
Serienübersicht
>
Die Durchsichtigen
... >
Sozialräume
>
Spinde
>
Schließfachschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
,
Schließfachschrank
,
Schließfachsäule
,
c+p schließfachschrank zylinderschloss
,
schließfach schrank
,
c+p schließfachschrank
,
Garderobenschrank
,
Spinde
,
Umkleide
,
Spind
,
Garderobe
,
Wertfachschrank
,
Kleiderschrank
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.648,85*
€ 1.886,60*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.676,63*
€ 1.887,14*
Lager 711
30 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.876,86*
€ 2.096,08*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.874,57*
€ 2.099,25*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.884,91*
€ 2.100,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,46*
€ 2.499,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.081,81*
€ 2.477,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.990,07*
€ 2.368,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.936,13*
€ 2.303,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.884,91*
€ 2.243,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, schwarz
Maul
9063490
ab € 32,58*
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, weiß
Maul
9063402
ab € 32,64*
Zubehör
C+P Kassierschloss, für 1-Euro-Münzen | CA6093
C+P Möbelsysteme
8501-40|
ab € 140,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen