Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Arylgl.türen, 3x3 Fächer,, BxTxH 1220x500x1750 mm, RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTRO Stahl-Schließfachschrank mit Acrylglastür
INTRO Stahl-Schließfachschrank mit Acrylglastür
INTRO Stahl-Schließfachschrank mit Acrylglastür
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-8370A302-7021
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8370A302S10005
EAN/GTIN:
     4056443113827
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Fächerschrank mit Acrylglastüren, 3x3 Fächer 510 mm, BxTxH 1220x500x1750 mm, Schloss, RAL 7021
Weitere Informationen:
Gewicht:
67,670 kg
Breite:
1220,00 cm
Höhe:
1751,00 cm
Länge:
480,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.649,37*
€ 1.888,54*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.676,27*
€ 1.889,09*
Frei Haus
ab € 1.859,97*
€ 2.086,18*
30 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.885,25*
€ 2.098,17*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.876,93*
€ 2.102,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,09*
€ 2.248,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.872,57*
€ 2.228,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.788,85*
€ 2.128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,62*
€ 2.067,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.676,27*
€ 1.994,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,47*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-40|
ab € 139,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.