Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufpreis für Schrägdachaufsatz, für Schließfachschränke 1230 breit | CB0264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufpreis für Schrägdachaufsatz, für Schließfachschränke 1230 breit | CB0264
Aufpreis für Schrägdachaufsatz, für Schließfachschränke 1230 breit | CB0264
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0264
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     90000-E55-123-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachaufsatz Schließfachschrank
Dachaufsatz für Schließfachschrank
Schließfachschrankdachaufsatz
dachaufsatz schließfachschrank
Aufpreis für Schrägdachaufsatz, für Schließfachschränke 1230 breit | CB0264

Aufpreis für Schrägdachaufsatz
für Schließfachschränke 1230 mm breit
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Sozialräume
Tiefe mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1230
Abteilbreite mm:
400
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Garderobenanlage, Sitzbänke, Garderobenbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
90000-E55-123-735
ab € 58,31*
Ähnlich
PAVOY
90000-E55-163-735
ab € 71,97*
Ähnlich
PAVOY
90000-E55-063-735
ab € 46,90*
Ähnlich
PAVOY
90000-E55-083-735
ab € 50,54*
Ähnlich
PAVOY
90000-E55-093-735
ab € 53,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.