Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufpreis für Schrägdachaufsatz, für Schließfachschränke 1630 breit | CB0265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufpreis für Schrägdachaufsatz, für Schließfachschränke 1630 breit | CB0265
Aufpreis für Schrägdachaufsatz, für Schließfachschränke 1630 breit | CB0265
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0265
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     90000-E55-163-735
EAN/GTIN:
     4055479662170
Suchbegriffe:
Dachaufsatz Schließfachschrank
Dachaufsatz für Schließfachschrank
Schließfachschrankdachaufsatz
dachaufsatz schließfachschrank
Aufpreis für Schrägdachaufsatz, für Schließfachschränke 1630 breit | CB0265

Aufpreis für Schrägdachaufsatz
für Schließfachschränke 1630 mm breit
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Sozialräume
Tiefe mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1630
Abteilbreite mm:
400
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Garderobenanlage, Sitzbänke, Garderobenbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
90000-E55-123-735
ab € 58,43*
Ähnlich
PAVOY
90000-E55-123-735
ab € 58,37*
Ähnlich
PAVOY
90000-E55-063-735
ab € 46,80*
Ähnlich
PAVOY
90000-E55-083-735
ab € 50,45*
Ähnlich
PAVOY
90000-E55-093-735
ab € 53,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.