Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7050 | CB0841-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7050 | CB0841-3003
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7050 | CB0841-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB0841-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20263-412-021-735303
EAN/GTIN:
     4055479057389
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7050 | CB0841-3003

Höhe 2150mm
Breite x Tiefe 830x800mm
Anzahl Abteile: 4
Sitzbankgestell aus PVC-Verlag
Zylinderschloss
Rubinrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
830
Tiefe mm:
800
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Unterbau:
Sitzbankuntergestell
Anzahl Abteile:
4
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Höhe mm:
2100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Schließung:
Zylinderschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,83*
€ 795,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,97*
€ 788,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,71*
€ 775,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,69*
€ 744,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,71*
€ 675,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735118
ab € 572,47*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735204
ab € 570,16*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735300
ab € 570,00*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735510
ab € 569,01*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735512
ab € 572,19*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735515
ab € 571,34*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735611
ab € 568,96*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735716
ab € 569,67*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735
ab € 570,44*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735905
ab € 568,73*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-021-735910
ab € 572,01*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-022-735118
ab € 554,96*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-022-735204
ab € 554,71*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-022-735300
ab € 557,03*
Ähnlich
PAVOY
20263-412-022-735303
ab € 555,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.