| |
|
| Artikel-Nr.: 261-CB0844-3000 Herst.-Nr.: 20263-412-022-735300 EAN/GTIN: 4055479058812 |
| |
|
| | |
| Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7085 | CB0844-3000
Höhe 2150mm Breite x Tiefe 830x800mm Anzahl Abteile: 4 Sitzbankgestell aus PVC-Verlag Drehriegel Feuerrot Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Sozialräume | Breite mm: | 830 | Tiefe mm: | 800 | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Schranktyp: | Z-Garderobenschrank | Unterbau: | Sitzbankuntergestell | Anzahl Abteile: | 4 | Ausführung Tür: | Lüftungsschlitze | Höhe mm: | 2100 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe Front: | Feuerrot RAL 3000 | Schließung: | Drehriegel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sitzbank-Schrank, Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspinde mit sitzbank, kleiderspind, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank, Z-Garderobenschrank |
| | |
| |