Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7084 | CB0844-2004
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-CB0844-2004
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
20263-412-022-735204
EAN/GTIN:
4055479058805
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7084 | CB0844-2004
Höhe 2150mm
Breite x Tiefe 830x800mm
Anzahl Abteile: 4
Sitzbankgestell aus PVC-Verlag
Drehriegel
Reinorange
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
830
Tiefe mm:
800
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Unterbau:
Sitzbankuntergestell
Anzahl Abteile:
4
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Höhe mm:
2100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Schließung:
Drehriegel
... >
Sozialräume
>
Spinde
>
Z-Schränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
kleiderspind 4 abteile mit sitzbank lichtgrau
,
abteil schrank
,
abteil-schrank mit sitzbank
,
Garderobenschrank
,
Spinde
,
Umkleide
,
Schließfachschrank
,
Garderobe
,
Wertfachschrank
,
Z-Garderobenschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,73*
€ 777,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,72*
€ 768,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,95*
€ 755,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,44*
€ 726,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,88*
€ 666,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7047 | CB0841-1018
PAVOY
20263-412-021-735118
ab € 569,25*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7048 | CB0841-2004
PAVOY
20263-412-021-735204
ab € 569,10*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7049 | CB0841-3000
PAVOY
20263-412-021-735300
ab € 568,44*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7050 | CB0841-3003
PAVOY
20263-412-021-735303
ab € 572,47*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7051 | CB0841-5010
PAVOY
20263-412-021-735510
ab € 572,40*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7052 | CB0841-5012
PAVOY
20263-412-021-735512
ab € 570,49*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7053 | CB0841-5015
PAVOY
20263-412-021-735515
ab € 567,93*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7054 | CB0841-6011
PAVOY
20263-412-021-735611
ab € 570,33*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7055 | CB0841-7016
PAVOY
20263-412-021-735716
ab € 569,62*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7056 | CB0841-7035
PAVOY
20263-412-021-735
ab € 571,71*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7057 | CB0841-9005
PAVOY
20263-412-021-735905
ab € 568,30*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7058 | CB0841-9010
PAVOY
20263-412-021-735910
ab € 572,17*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7083 | CB0844-1018
PAVOY
20263-412-022-735118
ab € 559,75*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7085 | CB0844-3000
PAVOY
20263-412-022-735300
ab € 556,90*
Ähnlich
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7086 | CB0844-3003
PAVOY
20263-412-022-735303
ab € 555,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen