Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 4x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0929-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 4x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0929-3003
Schließfachschrank, 4x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0929-3003
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0929-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-444-091-735303
EAN/GTIN:
     4055955043677
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 4x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3003 | CB0929-3003

Halbhoher Schließfachschrank
mit 4x4 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1518 x 1630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1518
Breite mm:
1630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
4x4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 996,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,55*
€ 1.359,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,30*
€ 1.358,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,76*
€ 1.295,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,14*
€ 1.248,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,53*
€ 1.185,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735118
ab € 989,78*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735204
ab € 996,33*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735300
ab € 995,33*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735510
ab € 988,48*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735512
ab € 988,23*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735515
ab € 995,65*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735611
ab € 996,35*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735716
ab € 995,12*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735
ab € 992,25*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735905
ab € 992,06*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735910
ab € 992,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.