Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 4x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9010 | CB0929-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 4x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9010 | CB0929-9010
Schließfachschrank, 4x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9010 | CB0929-9010
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0929-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-444-091-735910
EAN/GTIN:
     4055955043745
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 4x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9010 | CB0929-9010

Halbhoher Schließfachschrank
mit 4x4 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1518 x 1630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1518
Breite mm:
1630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
4x4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 995,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,37*
€ 1.365,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,09*
€ 1.363,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,02*
€ 1.299,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,24*
€ 1.250,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,36*
€ 1.184,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735118
ab € 996,23*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735204
ab € 987,73*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735300
ab € 992,72*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735303
ab € 990,39*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735510
ab € 992,94*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735512
ab € 991,82*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735515
ab € 994,76*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735611
ab € 993,84*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735716
ab € 990,16*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735
ab € 988,41*
Ähnlich
PAVOY
21213-444-091-735905
ab € 988,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.