| |
|
| Artikel-Nr.: 261-CB0984 Herst.-Nr.: 41422-100-000-735 EAN/GTIN: 4055479003607 |
| |
|
| | |
| Ordnungsschrank ohne Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0984
Ordnungsschrank ohne Türen 3 Fachreihen = 39 Fächer HxBxT 1950x1000x400mm Gesamtbelasbarheit 400kg Anzahl Böden: 36 Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Sozialräume | Höhe mm: | 1950 | Breite mm: | 1000 | Tiefe mm: | 400 | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Schranktyp: | Ordnungsschrank | Ausstattung: | 3 Fachreihen, 39 Fächer, 36 Böden | Ausführung Tür: | ohne Tür | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, pavoy sortier-schrank, postsortier schrank, sortierschrank 39fächer, Ordnungsschrank, Ordnungsregale, Fächerschrank, Ordnungssystem, Postschränke, Fächerregale, Sortiersysteme, Sortierschränke, Postverteilschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,95* | € 673,90* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,90* | € 688,41* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,70* | € 700,28* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,17* | € 725,01* | | | | Lager 261 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,62* | € 774,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|