Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Behälterregal
>
Ordnungsregal
>
Artikel
Ordnungsregal, BxTxH 1000x400x1950 mm, 3x13 verstellbare Fächer, Fachbreite 290 mm, RAL 7035 lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3904B-121577783
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
41422-100-000-735
EAN/GTIN:
4055479003607
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Ordnungsregal
Ordnungsregale
· Stabile Stahlblechkonstruktion · Korpus und Fachböden mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden verstellbar im 17-mm-Raster · Traglast je Fachboden 10 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
· 2 Zwischenwände · 3 x 13 Fächer · Fachmaß B x H 290 x 118 mm · Auf Anfrage auch mit Türen lieferbar
... >
Hinweis- und Sicherheitsbeschilderung
>
Verbotskennzeichnung
>
Verbotskennzeichen Nicht schalten
Weitere Suchbegriffe:
Postsortieranlage
,
Postsortierstation
,
Sortierstation
,
Wandsortieranlage
,
Postsortier-Schrank
,
Postsortierschrank
,
Sortier-Schrank
,
Sortierschrank
,
Terminal-Schrank
,
Terminalschrank
,
pavoy sortier-schrank
,
postsortier schrank
,
sortierschrank 39fächer
,
Schränke
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,65*
€ 670,73*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,09*
€ 685,25*
Lager 4445
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,96*
€ 697,13*
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,17*
€ 721,87*
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,62*
€ 771,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,87*
€ 859,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,94*
€ 843,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,20*
€ 823,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,01*
€ 802,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,17*
€ 761,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3904
Versand:
Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsleiste,f. Post-/Sortierschrank
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen