Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY, Ordnungsregal, BxTxH 1000x400x1950 mm,, 3x13 Fächer, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     6922-16416-D57-41422-100-000-735
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41422-100-000-735
EAN/GTIN:
     4055479003607
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Ordnungsregal
Ordnungsregal, BxTxH 1000x400x1950 mm, 3x13 verstellbare Fächer, Fachbreite 290 mm, RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
79,000 kg
Breite:
100,00 cm
Höhe:
195,00 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,95*
€ 673,90*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,90*
€ 688,41*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,70*
€ 700,28*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,17*
€ 725,01*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,62*
€ 774,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,90*
€ 801,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,76*
€ 780,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,89*
€ 761,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,48*
€ 740,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,95*
€ 705,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.