Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1546-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1546-2004
Offene Garderobe | CB1546-2004
Artikel-Nr.:
     261-CB1546-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-085-411-735204
EAN/GTIN:
     4055955210277
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1546-2004

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 850 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 1 Seitenwand
Abteilbreite 400 mm
Mit Zylinderschloss
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 2004 reinorange
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
850
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,57*
€ 640,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,89*
€ 629,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,15*
€ 618,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,78*
€ 594,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,26*
€ 534,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735118
ab € 447,52*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735300
ab € 447,20*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735303
ab € 448,43*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735510
ab € 449,76*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735512
ab € 448,93*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735515
ab € 448,18*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735523
ab € 447,91*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735611
ab € 449,55*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735716
ab € 447,58*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735
ab € 411,93*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735905
ab € 446,37*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735910
ab € 447,81*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-412-735118
ab € 445,86*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-412-735204
ab € 447,00*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-412-735300
ab € 447,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.