Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1547-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1547-1018
Offene Garderobe | CB1547-1018
Artikel-Nr.:
     261-CB1547-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-085-412-735118
EAN/GTIN:
     4055955210086
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1547-1018

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 850 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 1 Seitenwand
Abteilbreite 400 mm
Mit Drehriegel
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 1018 zinkgelb
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
850
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Drehriegel
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,85*
€ 630,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,49*
€ 627,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,81*
€ 619,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,97*
€ 596,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,14*
€ 529,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735118
ab € 450,27*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735204
ab € 446,98*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735300
ab € 450,09*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735303
ab € 449,66*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735510
ab € 446,06*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735512
ab € 449,91*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735515
ab € 450,06*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735523
ab € 449,74*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735611
ab € 447,57*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735716
ab € 450,73*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735
ab € 415,50*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735905
ab € 450,27*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735910
ab € 449,08*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-412-735204
ab € 444,72*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-412-735300
ab € 448,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.