Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1548-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1548-3003
Offene Garderobe | CB1548-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB1548-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-170-411-735303
EAN/GTIN:
     4055955210512
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1548-3003

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 1700 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 5 rechts
Abteilbreite 400 mm
Mit Zylinderschloss
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 3003 rubinrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1700
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
10
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,17*
€ 920,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,79*
€ 916,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,24*
€ 897,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,76*
€ 862,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,38*
€ 794,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735118
ab € 665,25*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735204
ab € 662,74*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735300
ab € 666,33*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735510
ab € 665,02*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735512
ab € 667,27*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735515
ab € 667,44*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735523
ab € 666,87*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735611
ab € 664,57*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735716
ab € 666,96*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735
ab € 615,93*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735905
ab € 665,70*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735910
ab € 662,13*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-412-735118
ab € 661,60*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-412-735204
ab € 661,20*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-412-735300
ab € 663,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.