Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1548-9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1548-9005
Offene Garderobe | CB1548-9005
Artikel-Nr.:
     261-CB1548-9005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-170-411-735905
EAN/GTIN:
     4055955211311
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1548-9005

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 1700 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 5 rechts
Abteilbreite 400 mm
Mit Zylinderschloss
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1700
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
10
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,51*
€ 924,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,47*
€ 918,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,57*
€ 869,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,17*
€ 828,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,84*
€ 795,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735118
ab € 664,63*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735204
ab € 665,20*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735300
ab € 666,66*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735303
ab € 662,96*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735510
ab € 666,44*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735512
ab € 666,54*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735515
ab € 665,58*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735523
ab € 666,34*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735611
ab € 663,65*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735716
ab € 665,96*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735
ab € 615,91*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735910
ab € 661,82*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-412-735118
ab € 666,06*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-412-735204
ab € 665,01*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-412-735300
ab € 662,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.