Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1550-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1550-3003
Offene Garderobe | CB1550-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB1550-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-255-411-735303
EAN/GTIN:
     4055955210550
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1550-3003

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 2550 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 10 rechts
Abteilbreite 400 mm
Mit Zylinderschloss
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 3003 rubinrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
2550
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
15
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,11*
€ 1.071,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,85*
€ 1.039,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,04*
€ 998,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,01*
€ 921,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-255-411-735118
ab € 776,87*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-411-735204
ab € 778,28*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-411-735300
ab € 772,90*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-411-735510
ab € 778,56*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-411-735512
ab € 774,48*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-411-735515
ab € 776,61*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-411-735523
ab € 775,19*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-411-735611
ab € 774,91*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-411-735716
ab € 771,86*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-411-735
ab € 730,31*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-411-735905
ab € 773,74*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-411-735910
ab € 773,55*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-412-735118
ab € 774,67*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-412-735204
ab € 777,09*
Ähnlich
PAVOY
21254-255-412-735300
ab € 777,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.