Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1552-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1552-3003
Offene Garderobe | CB1552-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB1552-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-153-011-735303
EAN/GTIN:
     4055955210574
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
pavoy schliessfachgarderobe
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1552-3003

Einzelkomponente
Schließfachsäulen einzeln
H x B x T 1950 x 300 x 500 mm
Abteilbreite 300 mm
Anzahl Abteile 5
Mit Zylinderschloss
Türen in RAL 3003 rubinrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
300
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,91*
€ 441,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,70*
€ 436,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,25*
€ 408,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,67*
€ 358,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735118
ab € 302,44*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735204
ab € 301,29*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735300
ab € 301,17*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735510
ab € 303,05*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735512
ab € 300,64*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735515
ab € 300,73*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735523
ab € 302,64*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735611
ab € 300,55*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735716
ab € 301,86*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735
ab € 280,65*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735905
ab € 301,41*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735910
ab € 302,19*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-012-735118
ab € 301,31*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-012-735204
ab € 300,39*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-012-735300
ab € 300,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.