Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1552-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1552-7035
Offene Garderobe | CB1552-7035
Artikel-Nr.:
     261-CB1552-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-153-011-735
EAN/GTIN:
     4055955168073
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Offene Garderobe | CB1552-7035

Einzelkomponente
Schließfachsäulen einzeln
H x B x T 1950 x 300 x 500 mm
Abteilbreite 300 mm
Anzahl Abteile 5
Mit Zylinderschloss
Türen in RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
300
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfach-schrank 5 fächer, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,01*
€ 339,76*
Lager 261
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,84*
€ 365,27*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,27*
€ 434,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,57*
€ 406,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735118
ab € 302,35*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735204
ab € 300,29*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735300
ab € 301,38*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735303
ab € 303,71*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735510
ab € 300,72*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735512
ab € 301,63*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735515
ab € 302,61*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735523
ab € 301,68*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735611
ab € 300,77*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735716
ab € 301,07*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735905
ab € 301,95*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735910
ab € 300,54*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-012-735118
ab € 302,12*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-012-735204
ab € 301,40*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-012-735300
ab € 300,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.