Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1557-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1557-1018
Offene Garderobe | CB1557-1018
Artikel-Nr.:
     261-CB1557-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-253-012-735118
EAN/GTIN:
     4055955210222
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
pavoy schliessfachgarderobe
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1557-1018

Einzelkomponente
Schließfachsäulen einzeln
H x B x T 1950 x 400 x 500 mm
Abteilbreite 400 mm
Anzahl Abteile 5
Mit Drehriegel
Türen in RAL 1018 zinkgelb
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
400
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Schließung:
Drehriegel
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,30*
€ 529,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,85*
€ 511,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,98*
€ 440,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735118
ab € 368,45*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735204
ab € 369,20*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735300
ab € 369,74*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735303
ab € 368,90*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735510
ab € 370,30*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735512
ab € 369,70*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735515
ab € 370,91*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735523
ab € 371,40*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735611
ab € 368,83*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735716
ab € 369,05*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735
ab € 340,70*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735905
ab € 371,18*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735910
ab € 368,03*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-012-735204
ab € 369,83*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-012-735300
ab € 369,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.