Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1558-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1558-3003
Offene Garderobe | CB1558-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB1558-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-254-011-735303
EAN/GTIN:
     4055955210635
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1558-3003

Einzelkomponente
Schließfachsäulen einzeln
H x B x T 1950 x 800 x 500 mm
Abteilbreite 400 mm
Anzahl Abteile 10
Mit Zylinderschloss
Türen in RAL 3003 rubinrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
800
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
10
Schranktyp:
Garderobenschrank
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,46*
€ 521,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,16*
€ 499,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,39*
€ 487,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,50*
€ 427,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735118
ab € 360,57*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735204
ab € 358,69*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735300
ab € 358,79*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735510
ab € 358,62*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735512
ab € 359,04*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735515
ab € 360,84*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735523
ab € 358,85*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735611
ab € 361,00*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735716
ab € 359,23*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735
ab € 352,91*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735905
ab € 359,22*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735910
ab € 360,51*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-012-735118
ab € 359,22*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-012-735204
ab € 357,74*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-012-735300
ab € 359,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.