Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1558-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1558-5010
Offene Garderobe | CB1558-5010
Artikel-Nr.:
     261-CB1558-5010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-254-011-735510
EAN/GTIN:
     4055955180310
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
pavoy schliessfachgarderobe
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1558-5010

Einzelkomponente
Schließfachsäulen einzeln
H x B x T 1950 x 800 x 500 mm
Abteilbreite 400 mm
Anzahl Abteile 10
Mit Zylinderschloss
Türen in RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
800
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
10
Schranktyp:
Garderobenschrank
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,19*
€ 505,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,34*
€ 497,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,86*
€ 485,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735118
ab € 358,90*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735204
ab € 361,30*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735300
ab € 360,52*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735303
ab € 359,55*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735512
ab € 360,39*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735515
ab € 360,69*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735523
ab € 359,85*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735611
ab € 360,09*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735716
ab € 360,11*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735
ab € 356,69*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735905
ab € 360,16*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735910
ab € 360,06*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-012-735118
ab € 357,26*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-012-735204
ab € 359,23*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-012-735300
ab € 357,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.