Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand Zum Einhängen | CB1564


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand Zum Einhängen | CB1564
Rückwand Zum Einhängen | CB1564
Artikel-Nr.:
     261-CB1564
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-Z11-021
EAN/GTIN:
     4055955168189
Suchbegriffe:
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe
Rückwand Zum Einhängen | CB1564

Rückwand
Zum Einhängen
Schutz der Wand
Für Anzahl Ablagestellen 5
Ablagebreite 450 mm
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
Stück
Breite mm:
450
Anzahl Fächer:
5
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,47*
€ 31,88*
Lager 261
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 35,93*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-Z11-022
ab € 37,31*
Ähnlich
PAVOY
21254-Z11-023
ab € 53,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.