| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-334815-YY Herst.-Nr.: 21254-Z11-021-735 EAN/GTIN: 4055955168189 |
| |
|
| | |
| Rückwand für PAVOY Schließfachgarderobe mit 5 Ablagestellen, 1x 450 mm Die Rückwand aus pulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech verleiht der PAVOY Schließfachgarderobe Stabilität und verhindert, dass Gegenstände aus dem Inneren hinter die Garderobe fallen. Die Wand ist nur zusammen mit der Garderobe erhältlich. Rückwand für Garderobeneinsatz Aus pulverbeschichtetem Qualitätsstahlblech Nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar „Made in Germany“ Eigengewicht = 4,7 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 4.7 kg | HEIGHT GRO: | 1470.00 mm | WIDTH GRO: | 450.00 mm | DEPTH GRO: | 15.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.700000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DACHSER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließfachschränke |
| | |
| |