Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandascher aus Stahlblech in alusilber | EA1203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Wandascher aus Stahlblech in alusilber | EA1203
Sicherheits-Wandascher aus Stahlblech in alusilber | EA1203
Artikel-Nr.:
     261-EA1203
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350044
EAN/GTIN:
     4260058003682
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Wandascher aus Stahlblech in alusilber | EA1203

Sicherheits-Wandascher
Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe: Alusilber
DxH 150x145 mm
Ascher mit feuerhemmender Wirkung
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Inhalt Liter:
2,4
Produkttyp:
Sicherheitsascher
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
145
Breite mm:
150
Tiefe mm:
150
Aufstellung/Befestigung:
Wand
Mit Abfallbehälter:
Ohne Abfallbehälter
Form:
Rund
Mit Dach:
Ohne Dach
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, wandaschenbecher rund, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 34,02*
1
€ 5,00*
ab € 31,96*
€ 38,81*
2 Tage
34
1
€ 5,45*
ab € 32,60*
€ 39,74*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 32,99*
€ 40,27*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,14*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.