Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher für Sandbefüllung, silber ähnlich RAL 9006 | EA5008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher für Sandbefüllung, silber ähnlich RAL 9006 | EA5008
Standascher für Sandbefüllung, silber ähnlich RAL 9006 | EA5008
Artikel-Nr.:
     261-EA5008
Herst.-Nr.:
     1168
EAN/GTIN:
     4030695011681
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Standascher für Sandbefüllung, silber ähnlich RAL 9006 | EA5008

Standascher für Sandbefüllung
silber ähnlich RAL 9006
Höhe x D = 730 x 400 mm
Inhalt bei voller Sandbefüllung: 1,5 Liter
Lieferung ohne Sandfüllung
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Inhalt Liter:
1,5
Produkttyp:
Standascher
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
730
Breite mm:
400
Tiefe mm:
400
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Ohne Abfallbehälter
Form:
Rund
Mit Dach:
Als Zubehör
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Silber RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 4,99*
ab € 63,02*
€ 77,73*
4 Tage
25
€ 5,99*
ab € 64,77*
€ 79,94*
3 Tage
31
€ 4,95*
ab € 64,87*
€ 79,97*
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 63,01*
€ 79,99*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 87,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 100,40*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.