Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitsstandascher
>
Artikel
Kombi Ascher mit Abfallbehälter, silber ähnlich RAL 9006 | EA5034
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA5034
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
3574
EAN/GTIN:
4030695035748
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombi Ascher mit Abfallbehälter, silber ähnlich RAL 9006 | EA5034
Kombi Ascher mit Abfallbehälter
Höhe x D = 710 x 335 mm
silber ähnlich RAL 9006
herausnehmbare Alu-Auffangschale
für Asche und Zigarettenreste
Bodenschonender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Form:
Rund
Mit Dach:
Ohne Dach
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
710
Breite mm:
355
Tiefe mm:
355
Farbe:
Silber
Inhalt Liter:
44
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Ascher- & Kombi-Ascher
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Standaschenbecher & Kombiaschenbecher
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
,
Sicherheitsaschenbecher
,
Sicherheitsascher
,
selbstlöschender Aschenbecher
,
Sicherheitsstandascher
,
selbstlöschender Standascher
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
standaschenbecher rund stahl
,
stand aschenbecher
,
standaschenbecher rund
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,45*
€ 141,99*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,82*
€ 143,87*
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,23*
€ 151,09*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 134,50*
€ 166,96*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,49*
€ 168,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
Inneneimer für Sicherheits-Kombiascher, Höhe 485 mm, Volumen 39 l.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38691
ab € 37,40*
Zubehör
Inneneimer, verzinkt, für Ascher Ø 320 mm, rund.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 41,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen