Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Kombiascher
>
Artikel
Kombi-Ascher, 13 Liter, enzianblau RAL 5010 | EA5662
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA5662
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
28712
EAN/GTIN:
4030695287123
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombi-Ascher, 13 Liter, enzianblau RAL 5010 | EA5662
Kombi-Ascher mit Abfallbehälter
in enzianblau RAL 5010
HxBxT 985 x 340 x 200 mm
Inhalt 13 Liter
Bodenschonender Kantenschutz
Vierkantschloss, mit 1 Schlüssel
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Inhalt Liter:
13
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
985
Breite mm:
340
Tiefe mm:
200
Aufstellung/Befestigung:
Boden, mit Standfuß
Mit Abfallbehälter:
Ohne Abfallbehälter
Form:
Halbrund
Mit Dach:
Mit Dach
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Enzianblau
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Ascher- & Kombi-Ascher
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Standaschenbecher & Kombiaschenbecher
Weitere Suchbegriffe:
abfallascher feuerverzinkt
,
abfallbehälter mit ascher
,
var abfallbehälter mit ascher
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,95*
€ 297,67*
Lager 711
11 Tage
17
Frei Haus
ab € 264,32*
€ 332,82*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 244,63*
€ 338,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Cubo Paco', Ohne Ascher, zur Wandmontage, ohne Werbeflächen
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 431,02*
Ähnlich
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 35 l, BxHxT 300 x 960 x 250 mm, elfenbein RAL 1015.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,73*
Ähnlich
Ascher-/Abfallsammler-Standsäule, Alu eloxiert
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 328,29*
Ähnlich
Kombi-Ascher, 13 Liter, anthrazit RAL 7021 | EA5661
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28711
ab € 234,28*
Ähnlich
Kombi-Ascher, 13 Liter, antik-silber | EA5664
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28714
ab € 233,53*
Ähnlich
Kombi-Ascher, 13 Liter, deep-brown | EA5665
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28715
ab € 234,09*
Ähnlich
Kombi-Ascher, 13 Liter, rot RAL 3000 | EA5660
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 235,29*
Ähnlich
Kombi-Ascher, 13 Liter, silber | EA5663
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28713
ab € 233,33*
Ähnlich
Kombiascher 'Cubo Benita', zur Wandmontage, elfenbein
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 129,84*
Ähnlich
Kombiascher 'Cubo Bernado', weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 105,96*
Ähnlich
Kombiascher 'Cubo Sancia', antik-silber
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 272,97*
Ähnlich
Standascher D200xH660mm rot m.Einwurföffnung Stahlbl.VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 71,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen