Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D200xH660mm rot m.Einwurföffnung Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9109468145
Herst.-Nr.:
     3590
EAN/GTIN:
     4030695035908
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet · Aschereinsatz aus Aluminium poliert · Ø 200 x H 660 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Einwurföffnung
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,16*
€ 97,45*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,55*
€ 100,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,66*
€ 100,67*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,87*
€ 100,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,72*
€ 107,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 430,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,35*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 326,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 177,65*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,75*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 129,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 105,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 271,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.