Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitswandascher
>
Artikel
Wandascher aus Edelstahl, HxBxT 530x180x180 mm, 2,5 Liter | EA6003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA6003
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
40402
EAN/GTIN:
4030695404025
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher aus Edelstahl, HxBxT 530x180x180 mm, 2,5 Liter | EA6003
Wandascher für Außeneinsatz
HxBxT 530 x 180 x 180 mm
Inhalt: 2,5 Liter
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Komplett aus Edelstahl
mit Schutzdach und Abstreifblech
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Inhalt Liter:
2,5
Farbe:
Natur
Produkttyp:
Wandascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Höhe mm:
530
Breite mm:
180
Tiefe mm:
180
Aufstellung/Befestigung:
Wand
Mit Abfallbehälter:
Ohne Abfallbehälter
Form:
Rund
Mit Dach:
Mit Dach
Verkaufseinheit:
VE
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Ascher- & Kombi-Ascher
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Standaschenbecher & Kombiaschenbecher
Weitere Suchbegriffe:
Selbstlöschender Wandascher
,
Sicherheitswandascher
,
Wandaschenbecher
,
Wandascher
,
sicherheitswandascher d.180xh410mm edelstahl
,
wandaschenbecher edelstahl
,
wandaschenbecher
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,66*
€ 114,21*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,11*
€ 147,67*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 125,77*
€ 156,55*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,40*
€ 159,23*
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,91*
€ 167,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edelstahlreiniger und -pflege, Inhalt 0,48 l, VE 10 Stk, pH-Wert 5,0 - 7,0.
intelligent fluids
27149800
ab € 77,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen