Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher aus Edelstahl, HxBxT 1030x200x200 mm, 4,2 Liter | EA6004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher aus Edelstahl, HxBxT 1030x200x200 mm, 4,2 Liter | EA6004
Standascher aus Edelstahl, HxBxT 1030x200x200 mm, 4,2 Liter | EA6004
Artikel-Nr.:
     261-EA6004
Herst.-Nr.:
     40400
EAN/GTIN:
     4030695404001
Suchbegriffe:
Dach Standascher
Standascherdach
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Standascher aus Edelstahl, HxBxT 1030x200x200 mm, 4,2 Liter | EA6004

Standascher für Außeneinsatz
HxBxT 1030 x 200 x 200 mm
Inhalt: 4,2 Liter
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Komplett aus Edelstahl
mit Schutzdach und Abstreifblech
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Inhalt Liter:
4,2
Farbe:
Natur
Produkttyp:
Standascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Höhe mm:
1030
Breite mm:
200
Tiefe mm:
200
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Ohne Abfallbehälter
Form:
Rund
Mit Dach:
Mit Dach
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl var, dach standascher, stand-aschenbecher edelstahl, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,80*
€ 190,63*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,58*
€ 248,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,49*
€ 248,90*
11 Tage
19
Frei Haus
ab € 218,87*
€ 264,75*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,90*
€ 275,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 647,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40402
ab € 88,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 109,88*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 150,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.