Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitsstandascher
>
Artikel
Standascher mit Abfallbehälter, HxBxT 1040x400x260 mm, 2/8 Liter | EA6006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA6006
Hersteller:
Orgavente
Herst.-Nr.:
AT-0262-DGRY
EAN/GTIN:
4897020625957
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher mit Abfallbehälter, HxBxT 1040x400x260 mm, 2/8 Liter | EA6006
Standascher mit Abfallbehälter
HxBxT 1040 x 400 x 260 mm
Ascher Inhalt: 2 Liter
Abfallbehälter Inhalt: 8 Liter
in dunkelgrau UV-resistent pulverbeschichtet
mit verzinktem Inneneimer
2 Edelstahlplatten zum Zigaretten ausdrücken
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
##DeleteValue##
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Höhe mm:
1040
Breite mm:
400
Tiefe mm:
260
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteckig
Mit Dach:
Mit Dach
Verkaufseinheit:
VE
Inhalt Liter:
10
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Ausführung:
mit Abfallbehälter
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Ascher- & Kombi-Ascher
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Standaschenbecher & Kombiaschenbecher
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
,
Sicherheitsaschenbecher
,
Sicherheitsascher
,
selbstlöschender Aschenbecher
,
Sicherheitsstandascher
,
selbstlöschender Standascher
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
standaschenbecher eckig
,
stand aschenbecher
,
standaschenbecher stahl
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 256,14*
€ 316,62*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,59*
€ 370,08*
Lager 3774
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,66*
€ 375,09*
Lager 711
19 Tage
19
Frei Haus
ab € 312,48*
€ 378,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 334,05*
€ 403,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,08*
€ 440,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,86*
€ 437,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,57*
€ 395,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aschersäule aus Stahlblech, Volumen 12,5 l, anthrazit, HxBxT 1045 x 405 x 260 mm.
Probbax
AT0232-DGRY
ab € 228,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen