Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitsstandascher
>
Artikel
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 970x390 mm, 90 Liter, grau | EA6016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA6016
Hersteller:
Orgavente
Herst.-Nr.:
775092
EAN/GTIN:
8033433778378
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 970x390 mm, 90 Liter, grau | EA6016
Kombi-Ascher, feuerhemmend
HxØ 970 x 390 mm
Inhalt: 90 Liter
aus pulverbeschichtetem grauem Stahl
Ascher mit Gitter und Sand
inkl. 1 kg Sandbeutel
für Innen- oder geschützen Außenbereich
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Form:
Rund
Mit Dach:
Mit Dach
Inhalt Liter:
90
Farbe:
Grau
Höhe mm:
970
Durchmesser mm:
390
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Ascher- & Kombi-Ascher
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Standaschenbecher & Kombiaschenbecher
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
,
Sicherheitsaschenbecher
,
Sicherheitsascher
,
selbstlöschender Aschenbecher
,
Sicherheitsstandascher
,
selbstlöschender Standascher
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
standaschenbecher rund stahl
,
stand aschenbecher
,
standaschenbecher rund
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,77*
€ 184,45*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 161,58*
€ 202,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 810x330 mm, 50 Liter, grau | EA6014
Orgavente
775052
ab € 110,27*
Ähnlich
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 810x330 mm, 50 Liter, schwarz | EA6013
Orgavente
775051
ab € 110,02*
Ähnlich
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 815x260 mm, 30 Liter, grau | EA6012
Orgavente
775032
ab € 90,91*
Ähnlich
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 815x260 mm, 30 Liter, schwarz | EA6011
Orgavente
775031
ab € 90,91*
Ähnlich
Kombi-Ascher, feuerhemmend, HxØ 970x390 mm, 90 Liter, schwarz | EA6015
Orgavente
775091
ab € 146,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen