Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 390x290x290 mm, 22 Liter | EA6030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runder Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 390x290x290 mm, 22 Liter | EA6030
Runder Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 390x290x290 mm, 22 Liter | EA6030
Runder Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 390x290x290 mm, 22 Liter | EA6030
Runder Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 390x290x290 mm, 22 Liter | EA6030
Runder Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 390x290x290 mm, 22 Liter | EA6030
Artikel-Nr.:
     261-EA6030
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     778002
EAN/GTIN:
     8033433772932
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Runder Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 390x290x290 mm, 22 Liter | EA6030

Runder Drehbarer Abfallbehälter
HxBxT 390 x 290 x 290 mm
Inhalt: 22 Liter
Farbe: Grün
Leerung durch Drehung
Gelocht zur Flüssigkeitsableitung
Beutel werden durch elastischen Gurt gehalten
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Aufstellung/Befestigung:
Boden/Pfosten
Form:
Rund
Mit Dach:
Ohne Dach
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Verkaufseinheit:
VE
Inhalt Liter:
22
Höhe mm:
390
Breite mm:
290
Tiefe mm:
290
Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallkorb verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, Müllbeutel, Abfallsack, Sammelbehälter, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
13
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 99,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 77,60*
€ 102,86*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,14*
€ 110,15*
€ 4,95*
ab € 99,43*
€ 131,26*
Frei Haus
ab € 113,31*
€ 149,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
778011
ab € 52,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.