Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedal-Eimer in weiß/gelb, HxBxT 435x415x400 mm, 30 Liter | EA6126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedal-Eimer in weiß/gelb, HxBxT 435x415x400 mm, 30 Liter | EA6126
Pedal-Eimer in weiß/gelb, HxBxT 435x415x400 mm, 30 Liter | EA6126
Artikel-Nr.:
     261-EA6126
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     SO 1230-WYEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Müllbeutel
Abfallsack
Abfallkorb
Sammelbehälter
Pedal-Eimer in weiß/gelb, HxBxT 435x415x400 mm, 30 Liter | EA6126

Pedal-Eimer
HxBxT 435 x 415 x 400 mm
Inhalt: 30 Liter
Behälterfarbe: Weiß
Deckelfarbe: Gelb
Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt Liter:
30
Produkttyp:
Werstoffsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
435
Breite mm:
415
Tiefe mm:
400
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteckig
Tretmechanik:
Mit Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Deckel:
Gelb
Farbe Gehäuse:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
SO-1230-YEL
ab € 52,90*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GBLU
ab € 42,01*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GYEL
ab € 41,82*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GGRN
ab € 41,81*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GRED
ab € 41,91*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GRY
ab € 41,72*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-RED
ab € 53,08*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WBLU
ab € 53,04*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WGRN
ab € 53,06*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WRED
ab € 53,19*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WHT
ab € 42,07*
Ähnlich
Orgavente
SO-1230-GWHT
ab € 65,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.