Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedal-Eimer in gelb/gelb, HxBxT 600x415x400 mm, 45 Liter | EA6132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedal-Eimer in gelb/gelb, HxBxT 600x415x400 mm, 45 Liter | EA6132
Pedal-Eimer in gelb/gelb, HxBxT 600x415x400 mm, 45 Liter | EA6132
Artikel-Nr.:
     261-EA6132
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     SO-1245-YEL
EAN/GTIN:
     4897020622680
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Pedal-Eimer in gelb/gelb, HxBxT 600x415x400 mm, 45 Liter | EA6132

Pedal-Eimer
HxBxT 600 x 415 x 400 mm
Inhalt: 45 Liter
Behälterfarbe: Gelb
Deckelfarbe: Gelb
Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt Liter:
45
Produkttyp:
Werstoffsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
600
Breite mm:
415
Tiefe mm:
400
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteckig
Tretmechanik:
Mit Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Deckel:
Gelb
Farbe Gehäuse:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, tretabfalleimer, treteimer eckig, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 95,73*
28 Tage
16
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 98,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,76*
€ 101,04*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 106,34*
€ 4,95*
ab € 125,43*
€ 165,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 76,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.